曜日別特売

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70289654品番EA949HW-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,453
販売価格(税別)
2,230

耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。

材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430全長(mm)110~145質量(g)585サイズ(mm)座板:90×90ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所最大荷重(kg)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする