ソルボたび中敷 地下足袋用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70289722 品番 L 61014
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

地下足袋を履き長時間激しい動きをするお祭りに最適な、地下足袋用インソールです。
地下足袋の中にインソールを入れるだけで、アスファルトなどから伝わる強い衝撃を吸収し、足・膝・腰のトラブルを軽減します。
中足部とかかと部に、掛かる衝撃を吸収し、足・腰・膝への負担を和らげます。
ソルボセインの衝撃吸収機能で、地下足袋での快適性をアップさせます。
ホールド性に優れ、かかとを守るヒールカップ形状です。
表生地は、吸汗性と耐摩耗性に優れたシンカーパイルを使用しています。

グレー 材質本体:ポリウレタン樹脂、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:綿・ポリエステル 用途地下足袋用機能付インソール。 仕様カップインタイプ サイズL(26.0〜26.5cm)
注意
※痛み、かぶれ、違和感を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※傷み、かぶれ、違和感を感じた場合はご使用をおやめください。
※地下足袋にあったサイズを選んでください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが地下足袋より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。ソルボは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。
※ソルボ部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70289722
2020-03-17
用途:
スパイク地下足袋を履いての法面草刈り
農・林・水産業

作業がすごく楽になりました。ホールド感もよくクッション性もいいです。気に入ったのでまた利用したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする