曜日別特売

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70289758品番EA949HW-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
1,620

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。

材質SUS304全長(mm)84質量(g)330ピッチ(mm)2.54直径(mm)32ねじサイズW3/4”×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする