エスコ
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70289767
品番
EA949HW-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質
SUS304
全長(mm)
100
質量(g)
290
ピッチ(mm)
2.54
直径(mm)
35
ねじサイズ
W3/4”×80