画像準備中

[トレー型]キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289889 品番EA957FC-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

高さ調整アジャスター付。浅型引出し×5、深型引出し×1。鍵2本付。インデックスカード付。

仕様A4縦1列6段 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)11.2 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×690〜740 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×78、深型:256×335×163.5 引出し耐荷重(kg)浅型:4 深型:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする