画像準備中

[トレー型]キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289907 品番EA957FC-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,810
販売価格(税別)
27,100

小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。

仕様A4縦2列9段 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)14.8 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36 引出し耐荷重(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする