エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの フロアーケース
[トレー型]キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289916
品番
EA957FC-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×2、深型引出し×8。インデックスカード付。
仕様
A4縦2列5段
材質
スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)
13.5
色
ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×400×440
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:256×335×36、深型:256×335×78
引出し耐荷重(kg)
浅型:2 深型:4