エスコ
エスコの 自動車用緊急用品
エスコの 牽引ロープ
2.0t 牽引ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289950
品番
EA982BT-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質
ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)
1
長さ(m)
最大伸張時:4
破断荷重(t)
約3.3
寸法(m)
収縮時:2
能力(t)
2
適応
軽自動車〜普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)
フック:約25