エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
グリースポンプ用ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
G1/8”
注文コード
70289986
品番
EA991C-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール (亜鉛メッキ)
全長(mm)
24
質量(g)
22
六角対辺(mm)
15
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8”