画像準備中

グリースポンプ用ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM10×1 注文コード70289995 品番EA991C-512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875
この商品はねじサイズ2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール (亜鉛メッキ) 全長(mm)24 質量(g)22 六角対辺(mm)15 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする