ソルボライト静電インソール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70290018 品番 2S 61632
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。
帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。
ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。
長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。
帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。
JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。

グレー 材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル 用途帯電防止靴専用インソール。 サイズ2S(22.0〜23.0cm)
注意
※痛み、かぶれ、違和感を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※静電対策をする場合は、静電気帯電防止靴を履いて下さい。
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。ソルボ部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする