画像準備中

グリースポンプ用ニップル(スイベル式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70290020 品番EA991C-561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640

360°スイベル式。

材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)33 質量(g)90 使用圧力400bar 危険物の類別非危険物 直径(mm)13 ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする