エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリースポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70290047
品番
EA991CD-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
300
吐出量(g/ストローク)
1.0
筒長(mm)
273
適合グリース
カートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1