ソルボウォーキングエア女性用

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ2S(22.0〜23.0cm) 注文コード70290063 品番2S 61644
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすさと快適性を徹底的に追求しました。
3つのアーチが足本来の機能を高め、足のトラブルを軽減します。
ヨコアーチにより、中足骨部を支えて、踏み込む力を集約し、力強い蹴り出しが可能です。
内側タテアーチで、母趾をしっかり開かせて曲げやすくすることで確実な踏み込みを実現、足・膝への負担を軽減します。
外側タテアーチで、親指方向への体重移動を推進し、軸足への踏んばりを強化して安定感をアップさせます。
軽く、しかも足によくなじむ4層クッションシステムです。

グレー 材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ナイロン・ポリエステル 用途ウォーキング専用インソール。 サイズ2S(22.0〜23.0cm) アズワン品番64-9624-59
注意
※ゆとりのある靴にご使用ください。
※DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールが付いている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は乾いたタオルに、薄めた中性洗剤をしみ込ませ、軽く拭き取ってくだい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-04
用途:
普段ばきのスニーカーの中敷き
その他業種

見た目よりしっかり足裏を支えてくれてるようで、スムーズに歩行できます。たくさん歩いても足裏が痛くなりにくいです。以前より正しい姿勢で歩けている気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする