エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリースポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70290074
品番
EA991CD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
150
吐出量(g/ストローク)
1.0
筒長(mm)
285
適合グリース
カートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1