エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリースポンプ用フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70290160
品番
EA991CD-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質
カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)
450
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1