保安器(CATV用・アレスタ式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70290167 品番GNH1A
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプアレスタ式 付属品防水キャップ×2 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20〜+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10〜1000 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比(10〜70MHz)1.3以下、(70〜470MHz)1.5以下、(470〜770MHz)1.8以下、(770〜1000MHz)1.8以下 分配損失(dB)(10〜70MHz)-、(70〜470MHz)-、(470〜770MHz)-、(770〜1000MHz)- 端子間結合損失(dB)(10〜70MHz)-、(70〜470MHz)-、(470〜770MHz)-、(770〜1000MHz)- 挿入損失(dB)(10〜70MHz)0.5以下、(70〜470MHz)0.5以下、(470〜770MHz)1.0以下、(770〜1000MHz)1.3以下 適合周波数CATV10〜1000MHz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする