小型直列ユニット(中間)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70290176 品番SU7CP2S
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品保護キャップ 仕様入力・出力1端子間通電仕様 質量(kg)0.049 タイプ端末用・入出力端子可動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×44×36 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10〜2610 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5以下、(76〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHz)2.0以下、(2150〜2610MHz)2.5以下 挿入損失(dB)(10〜76MHz)1.5以下、(76〜770MHz)1.3以下、(770〜1489MHz)1.9以下、(1489〜2150MHz)3.0以下、(2150〜2610MHz)3.5以下 結合損失(dB)(10〜76MHz)10.5±1.0以内、(76〜770MHz)10.5±1.0以内、(770〜1489MHz)10.5±1.5以内、(1489〜2150MHz)10.5±2.0以内、(2150〜2610MHz)12.0±3.0以内 逆結合損失(dB)(10〜76MHz)17以上、(76〜770MHz)20以上、(770〜1489MHz)18以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2610MHz)15以上 適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする