アッテネーター 通電仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別3dB 注文コード70290185 品番AT3LCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下

種別3dB 質量(g)16 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比10〜70MHz:1.5以下、70〜1489MHz:1.5以下、1489〜2150MHz:1.5以下、2150〜2681MHz:1.8以下、2681〜3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10〜70MHz:3±0.6、70〜1489MHz:3±0.6、1489〜2150MHz:3±0.6、2150〜2681MHz:3±1.0、2681〜3224MHz:3±1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70290185 AT3LCS 24909808 AT3LCS アッテネーター 3dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ アッテネーター 3dB 通電仕様 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする