画像準備中

グリースポンプ用フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70290196 品番 EA991CD-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。

材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) 全長(mm)450 ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする