アッテネーター 通電仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70290203 品番 AT10LCS
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下

種別10dB 質量(g)16 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比10〜70MHz:1.5以下、70〜1489MHz:1.5以下、1489〜2150MHz:1.5以下、2150〜2681MHz:1.8以下、2681〜3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10〜70MHz:10±0.6、70〜1489MHz:10±0.6、1489〜2150MHz:10±0.6、2150〜2681MHz:10±1.0、2681〜3224MHz:10±1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする