エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70290205
品番
EA991CD-336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様
ストレート
材質
スチール
全長(mm)
330
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1