MBUCS DXアンテナCS/BS-IF+UHF・FM(CATV)屋外用混合器 DXアンテナ 70290246

DXアンテナCS/BS-IF+UHF・FM(CATV)屋外用混合器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70290246 品番MBUCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,940

CATV・UHF入力端子側へも通電(DC15V)が可能で、地上デジタル放送受信時に前置増幅器使用も簡単に行えます。

付属品F-5×3、防水キャップ×3 仕様通電容量全端子合計(DC15V・0.8A以下)(CS/BS側常時通電、CATV・U側はスイッチ切換式) 質量(kg)0.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×84×40 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)22〜49 電圧定在波比(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下 使用チャンネル(ch)HF、FM・VHF、CATV・UHF、BS-IF、CS-IF 通過帯域損失(dB以下)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.5、(BS-IF)2.0、(CS-IF)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)30、(BS-IF)25、(CS-IF)20 適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※CS-IFの数値は1489〜2610MHzまでの値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70290246
2018-12-30
用途:
交換用部品
ジンプランニング 様 (不動産業)

現在使用中の物が古くなり、4k対応ではないので交換しました。使用勝手は満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする