画像準備中

[キャスター付]ワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70290555 品番 EA954DF-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,090
販売価格(税別)
71,900

キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。

材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板 質量(kg)25.5 ライトグレー キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×600×681 引出し内寸法(mm)上段:317×430×64 中段:317×540×265 下段:317×540×265 引出し耐荷重(kg)上段:0.5 中段:15 下段:15 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする