エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
[キャスター付]ワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70290564
品番
EA954DF-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,340
販売価格(税別)
¥
69,400
バスケットに入れる
キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板
質量(kg)
23
色
ライトグレー
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2、転倒防止キャスター×1
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×600×611
引出し内寸法(mm)
上段:317×430×98 中段:317×430×165 下段:317×540×265
引出し耐荷重(kg)
上段:0.5 中段:4 下段:15
グリーンマーク
認定