エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 両開き書庫
[両開き型]書庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70290589
品番
EA954DH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,540
販売価格(税別)
¥
81,400
バスケットに入れる
棚板2枚、プッシュ錠、ラッチ付。商品は完成品です。
質量(kg)
32.9
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
43
内寸法(mm)
865(W)×366(D)×983(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1030
グリーンマーク
認定
注意
※非常解錠キー別売。