[両開き型]書庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70290598 品番 EA954DJ-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,750
販売価格(税別)
82,500

棚板2枚、プッシュ錠、ラッチ付。商品は完成品です。

質量(kg)34.5 ホワイト 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)50 内寸法(mm)865(W)×416(D)×983(H) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーンマーク認定
注意
※非常解錠キー別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする