[トレー型]キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70290634 品番 EA954FD-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。

付属品カラー分類タイトルシール 材質引出し段板:ポリプロピレン 幅(mm)277 質量(kg)6.4 サイズA4(深型) 高さ(mm)622 材質(本体)スチール 種類引出し 奥行(mm)336 段数6段 仕上本体:粉体焼付塗装 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 材質(引出し)透明スチロール樹脂 引出し耐荷重(kg)2.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする