エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
[キャスター付]ワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70290704
品番
EA954HC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質
スチール(マットホワイト塗装)
質量(kg)
7.59
キャスター
固定×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×577×1654 棚板7枚(天板含む)
総耐荷重(kg)
50(棚板1枚あたり8まで)
注意
※【お客様組立品】。
※画像はEA954HC-16です。