エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
[キャスター付]ワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70290729
品番
EA954HE-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。
材質
本体:スチール・粉体塗装
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
30
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×260×610
グリーンマーク
認定