マスオカ
Oリング NW NBR70°
商品レビューを投稿する
内径(mm)
42
15
18
28
42
外径(Φmm)
52
25
28
38
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70290736
品番
NW-40 1ANW40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
真空用Oリング
用途
センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
材質
ニトリルゴム
内径(mm)
42
外径(Φmm)
52
線径(mm)
5
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応