画像準備中

[キャスター付]ワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70290738 品番 EA954HE-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,760
販売価格(税別)
31,600

可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。

材質本体:スチール・粉体塗装 質量(kg)11 耐荷重(kg)30 キャスター自在×4 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×610 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする