エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
[キャスター付]コーナーワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70290756
品番
EA954HE-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,880
販売価格(税別)
¥
60,800
バスケットに入れる
商品は完成品です。
材質
天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
質量(kg)
9.2
色
ホワイト
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(kg)
50
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×700
グリーンマーク
認定
注意
※画像はEA954HE-213です。