[ESD]パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70290774 品番EA957FA-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,910
販売価格(税別)
78,100

仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。

質量(kg)22.71 高さ(mm)970 材質(本体)スチール 奥行(mm)313 間口(mm)533 引出し数30 引出し寸法(mm)外寸:150×248×83 引出し内寸法(mm)145×243×78(H) 材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする