N-42 4DN42 Oリング N FKM70° マスオカ 70290894

Oリング N FKM70°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)42
外径(Φmm)52
内容量1個注文コード70290894品番N-42 4DN42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真空用Oリング

用途
真空装置等の交換部品
内径(mm)42線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70外径(Φmm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70290815
2023-06-14
用途: 装置部品

定期交換する部品です。大体在庫がありすぐ届くので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする