エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 手動チェーンブロック
エスコの 手動チェーンブロック本体
250kg チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70290896
品番
EA987AA-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,060
販売価格(税別)
¥
54,600
バスケットに入れる
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)
4.1
長さ(m)
手鎖:2
揚程(m)
5.0
フック口開き(mm)
14・19
定格荷重(kg)
250
試験荷重(kg)
150
移動距離(mm)
昇降移動距離手鎖1m:36
手鎖線径×ピッチ(mm)
荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14
荷鎖掛数
1
荷鎖等級
V
フック間最小距離(mm)
220
巻上持久力(kg)
手巻力量:20