エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70291009
品番
EA827FH-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーシャンク。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
100
羽枚数
3
先端
90°
被削材
対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
最大外径(mm)
20.5
シャンク(MT No.)
MK2