曜日別特売

密閉型ディープサイクルバッテリー

(2件のレビュー)
返品不可
バッテリー容量(Ah)42.5Ah(5時間率)
内容量1個注文コード70291077品番JC50-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。
繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。
豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。

充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵定格容量50Ah(20時間率)、47.5Ah(10時間率)、42.5Ah(5時間率)、28.33Ah(1C)、20Ah(3C)仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171バッテリー容量(Ah)42.5Ah(5時間率)充電電流(A)最大15推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)600(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70291025
2024-02-29
用途: スタンバイ用途で
農・林・水産業

スタンバイ用途ととしてフロート充電13.6V前後で使用しました。
4年くらいで、電池が膨らみ陰極の付け根に緑青が出て寿命を迎えました。深い放電はほとんどない状況なので、電池(ロット?)がよくないのか、使い方なのかはわかりません。インバーターで定評がある電菱が扱う電池だからもっと長寿命を期待していたから評価は3つとしました。

2022-06-10
用途: ソーラーパネル用バッテリー
有限会社ヒロセー

使用には全く問題ありませんでした。
DIY用でお試しで買いました、容量が小さすぎて失敗したなーとは思いました。
次は同じメーカーで容量の大きいのにと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする