エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70291079
品番
EA827FH-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーシャンク。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
118
羽枚数
3
先端
90°
被削材
対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
最大外径(mm)
34
シャンク(MT No.)
MK2