画像準備中

[丸軸]カウンターシンク(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70291106 品番EA827FH-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

テーパーシャンク。

材質HSS(ハイス) 全長(mm)150 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック 最大外径(mm)50 シャンク(MT No.)MK3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする