エスコ
[HSSE]スパイラルタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M12×1.75
全長(mm)
46
46
52
60
61
70
82
ねじ長さ(mm)
18
18
13
16
19
22
29
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291115
品番
EA829ER-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
止まり穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
46
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
ねじ長さ(mm)
18
呼び
M3×0.5
精度
H2
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。