エスコ
[HSCO]スパイラルタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M12×1.75
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全長(mm)
82
46
52
60
61
70
75
82
ねじ長さ(mm)
29
18
13
16
19
22
24
29
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291237
品番
EA829ER-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
止まり穴用。
材質
HSCO-M42(高コバルトハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.75
精度
H2