エスコ
[HSSE]ポイントタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M10×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全長(mm)
75
46
52
60
61
70
75
82
ねじ長さ(mm)
24
18
13
16
19
22
24
29
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291368
品番
EA829EV-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
通り穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
全長(mm)
75
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.5
精度
H3
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。