ニューエールプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(96本) 注文コード 70291384 品番 ND-BL-6P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。

適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 種別P-PACK 寸法(mm)25 ねじサイズ4〜5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
ALC壁への機器取付
建設業・工事業

しっかり固定されるので安心できます。
容量も満足です。

対象商品:
73655505
2019-07-15
用途:
コンクリートへの固定
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前から使っていましたがツバ付きなので、沈まないのがいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする