DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリートプラグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ナイロンプラグ
ニューエールプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(135本)
注文コード
70291418
品番
ND-YL-5P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材
コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)
5
種別
P-PACK
寸法(mm)
22
ねじサイズ
3.5〜4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)
最大引抜強度(kN)
0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)