エスコ
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M1.6×0.35
M1.6×0.35
M1.6×0.35
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M2.0×0.4
M2.0×0.25
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M7×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
全長(mm)
36
32
34
36
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
ねじ長さ(mm)
10
8
9
10
11
12
13
14
18
19
23
シャンク径(mm)
3
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291666
品番
EA829FE-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
36
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
10
呼び
M1.6×0.35
シャンク径(mm)
3