曜日別特売
DVD-V305BK 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292057

DVD-V305BK 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292057
DVD-V305BK 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE 70292057

据置型DVDプレーヤー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70292057品番DVD-V305BK
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。

用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書ブラック電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: DVD視聴
その他業種

残念ながら、私が持っている三菱製のテレビではいろんな録画モード等でコピーしても、本機で見ることができなかった。相性の問題かもしれませんが…。妹に進呈しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70292057
2024-11-12
用途: DVD鑑賞
木犀花飲食業

コンパクトで場所も取らず 使い方も簡単、お値段も安くて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 70292057
2022-06-24
用途: 園内放送
教育・研究機関

低価格ですが、既存のオーディオ機器と一緒に置いても違和感がないすっきりとしたデザインなのがいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする