VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
VERTEX STYLEの ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
ポータブルDVDプレーヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70292093
品番
PDVD-V074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
液晶サイズ
7インチ
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
用途
メディア再生用
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源
AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)
550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×162×30
リモコン
薄型リモコン
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。