VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
VERTEX STYLEの ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
ポータブルDVDプレーヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70292102
品番
PDVD-V092BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。
液晶サイズ
9インチ
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
用途
メディア再生用
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源
AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)
900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×180×43
リモコン
薄型リモコン
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。