※着用例

1490527 meetuu 産後美容コルセット ママスリムダブル ハクゾウメディカル 70292267 1490527 meetuu 産後美容コルセット ママスリムダブル ハクゾウメディカル 70292267

meetuu 産後美容コルセット ママスリムダブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70292267 品番 1490527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

左右の補助ベルトで、きめ細かい圧迫固定が可能です。
2本の上下の補助ベルトにより、腹部の上下の圧力を目的に応じて調整することができます。
通気性に優れた肌触りの良い素材を使用していますので、ムレやカブレの心配がありません。

素材
メインベルト:綿、ナイロン
上下ベルト:ナイロン
補助ベルト:ナイロン、ポリウレタン
サイズL〜LL 用途出産直後のお腹まわりの収縮に使用する圧迫固定帯 ホワイト 使用の目安悪露が落ち着いたら 有効ウエストサイズ(cm)72〜94
注意
※適切な強さと位置には個人差がございます。ご自身で最も良いと思い強さと位置でコルセットを締めてください。
※コルセットが肌に当たって痛い場合、肌着等の上から着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする